ペーパータオルボックス(埋込型)

ペーパータオルボックス(埋込型) - RELIANCE(リラインス)ペーパータオルボックス(埋込型) - RELIANCE(リラインス)

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式ペーパータオルボックスです。

材質(本体)ステンレス表面処理ヘアーライン(本体)収納枚数(枚)【ペーパータオル】約300浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付内容量1台
注意
※ペーパータオルは220×230mmをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46850144R3636298×142×698、【取付壁穴】274×134×674
107,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする