RELIANCE(リラインス)
ペーパータオルボックス(埋込型)クズカゴ付
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式クズカゴ付きペーパータオルボックスです。
材質(本体)
ステンレス
表面処理
ヘアーライン(本体)
収納枚数(枚)
【ペーパータオル】約500
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
注意
※ペーパータオルは220×230mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46850196
R3605
298×142×1400、【取付壁穴】274×132×1370
¥
166,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください