曜日別特売
モノタロウ

ルーペ LEDライト付き 大口径120mm

ルーペ LEDライト付き 大口径120mm - モノタロウルーペ LEDライト付き 大口径120mm - モノタロウルーペ LEDライト付き 大口径120mm - モノタロウルーペ LEDライト付き 大口径120mm - モノタロウルーペ LEDライト付き 大口径120mm - モノタロウルーペ LEDライト付き 大口径120mm - モノタロウルーペ LEDライト付き 大口径120mm - モノタロウ
(16件のレビュー)
倍率(倍)2/小玉5寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46894357-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 小さい字の書類の確認
製造業

値段が非常に手頃な点がよかったです。
LEDライト付きで視認性が良く、暗い工場での使用にとても役立っています。
小さい文字の書類を確認するのに助かります!
ただ、もし本体に紐を通すための孔があれば、さらに便利になるのではないかと感じました。その一点を改善してもらえると完璧だと思います。

2025-04-21
用途: 通常の読書
医療・福祉・介護関連業

可視範囲が非常に広く、文字が読みやすい。照明はやや明る過ぎで消して使用することが多い。全体的には大満足です。

2が参考にしています
2025-02-25
用途: 文字を読むとき
農・林・水産業

大きなレンズなので、広範囲が見えてよくわかる。
欲を言えば、今少し拡大率が上がればよいと思った。
ライトも助かっている。

2025-05-24
用途: 書類整理
その他業種

従来のループに比べLEDライト付きで非常に便利です。
少し重たいですが満足しています。

対象商品 : 46894357
2024-04-03
用途: 見にくい図面を見る為
株式会社帯刀ギヤー製作所

昔の図面などで、とても見にくい図面の数字を見るために初めてルーペを購入しました。ルーペの種類や価格も様々、初めてなので安価なルーペを探し購入に至りましたが、まかりいい商品ですライトをつけるととても見やすかったです
電池が別売りを見落としてしまい電池を別途購入しましたが電池付だとさらにいいと思います

2024-10-01
用途: 家庭で行う細かい作業
その他業種

良いものを購入したと思い、もう1個買って知人にもプレゼントしましたが、プレゼントしたほうは約6ヶ月でLEDランプが激しくちらついて使えなくなりました。自分のほうはもうすぐ1年になりますが、3個のLEDのうち1個がちらついてもうすぐ使用不能になると思われます。たまたま不良品に当たってしまったということではなさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 46894357
2023-09-27
用途: 検査用
製造業

モノタロウブランドDAYに安価に購入出来た。
この程度の物なら、モノタロウブランドで充分。

対象商品 : 46894357
2023-07-06
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

細かい字が見えない時にLEDを点灯するとよく見えます。レンズ自体も軽いので従来の虫眼鏡よりも使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする