LEDライトルーペ

LEDライトルーペ モノタロウ LEDライトルーペ モノタロウ LEDライトルーペ モノタロウ
(10件のレビュー)

LEDライト付なので明るく照らせます。

倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯 内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46894375 -
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46894375
2025-01-31
用途:
傷の目視確認
製造業

電池が海外仕様の為、国内品だとまとめ買いで安く買っても2個で400円相当と比較的高価。
電池を入れる時に電池カバーがレンズカバーに干渉する為、レンズカバーを外さないと電池カバーを外せない。
他の方も挙げている通り、導線部が短く電池の傾き方で接触が怪しい。また電池カバーの電池押さえのスポンジが中心からずれている為、しっかり押さえると逆に電池が傾き導線と接触しなくなる。
電池が種類を間違えたかと思う位に入り難く、交換時に取外せるか不安。
結論として消耗品扱いの使用感でこの値段は厳しいかと。

対象商品:
46894375
2023-02-07
用途:
子部品の組手時や検査
製造業

老眼には嬉しいアイテムで明るくしっかり見えるので助かる

対象商品:
46894375
2023-12-19
用途:
金属加工の精密作業時

この商品は結果使えず返品となりました。他のメーカー物に比べモノタロウブランドで値段が手頃だったため2つ購入。電池が特殊サイズだったため近くで見つからずまた正規ブランド品だと一つ500円ほどとなりLEDライトルーペ1つあたりに電池が2つ必要だったため躊躇しモノタロウで代替品を検索するとあったので確認のうえ追加で購入。電池を入れましたがライトが点灯せず。説明書がわかりにくかったのでモノタロウさんに電池のむきなど確認後、商品の交換対応していただいたが送られて物もライトが点灯せず。計4つ不良品と判断。値段や作りは良さそうだったので残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
46894375
2023-12-08
用途:
精密部品の点検

電池BOX内の、本来は接触するであろう(剥き出しの)銅線が細く短すぎて、接触不良でLEDが点灯しませんでした。新たな銅線をハンダ付けし直してどうにか点灯しましたが、製品としての作りは良くないと思います

1人が参考にしています
対象商品:
46894375
2022-12-28
用途:
家電修理
卸売・小売業

コンパクトで使い勝手は悪くありません。LED用の電池がなく、入手が少し面倒でした。

対象商品:
46894375
2021-10-06
用途:
作業時・金型研磨時

ライトは使っておりませんので評価外。倍率20倍は少々アヤシイですが、まあ15倍と考えれば問題なし。金型研磨時、ルーペを見ながらリューター研磨するにはこれが一番。絶妙なサイズ・見えかた(倍率)・焦点距離(近すぎない)。いくら立派な倍率でも近すぎたり大きすぎたりだと、リューター先端が当たってしまって見ながらの作業ができません。いろいろ高級品も買いそろえましたが結局これに戻りました。コスパ抜群!

1人が参考にしています
対象商品:
46894375
2022-09-02
用途:
部品加工後の検査。
森鋲螺製作所 様

電池は別売り。
外側のケースはカエリがあるので要注意。
精密ヤスリで滑らかにする一手間をお勧めします。
以上の点を除けば、コスパは良い。

対象商品:
46894375
2021-06-09
用途:
部品のシリアルナンバー確認やマニュアルを読むとき。
有限会社ふぁみりぃ 様 (医療・福祉・介護関連業)

船のエンジンルームなど暗いところで見たいと思って買ったが、ボタン電池が特殊で、安価なモノタロウブランドもなく、一個500円位のものを2個も使用するので、結局高い買い物になってしまった。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする