曜日別特売

GET オーガニック肥料花ちゃんプレミオ

GET オーガニック肥料花ちゃんプレミオ - 花ごころ

有機由来100%の肥料です。
多くの腐植を含み、肥料効果だけでなく、土壌改良効果があります。
オーガニックにこだわる人から初心者まで、使いやすい肥料です。
花苗、野菜、果樹や花木など、花や実を付ける植物に適しています。

成分チッソ(N)2.6: リンサン(P)5.9: カリ(K)3.0
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46852339-1ケース(500g×40袋)
18,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46852323-1袋(500g)
450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする