曜日別特売

アミ袋鉢底ネット

アミ袋鉢底ネット - 花ごころ
(10件のレビュー)

植え替え時の分別作業が簡単。
どんなプランターにも利用可能な大きめサイズ。
水洗いと乾燥で何度も使えて経済的。
根が入りにくく破れにくい丈夫な平織り構造。

材質高密度ポリエチレン使用の目安7号鉢(直径(Φmm)21cm):約0.5L、ポールプランター(直径30cm):約1L、箱型プランター(長さ65cm):約1L
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46852366-1袋(10枚)
250
199
219(税込)
当日出荷
46852375-1ケース(10枚×50袋)
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: ガーデニング‐鉢底に

以前から使用しているネットがモノタロウさんにあります。
けっこう丈夫で繰り返し使えます。鉢底石の有効活用におすすめです。
モノタロウブランドで出してもらえるといいですね。

2025-04-02
用途: 庭仕事
株式会社北川造園建設業・工事業

鉢植えの際に使用しています。土と混ざらないので土の再利用のふるい分けにとても重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 46852366
2025-05-02
用途: 底石

もう少し素材が柔らかいと使い易いかも?大きさ、枚数には満足です。

2024-11-21
用途: 鉢植えの苗

以前は三角コーナーのネットを利用いていましたが、植え替え時にやぶれるので再利用はできませんでしたが、このネットはしっかりしているので再利用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 46852366
2024-07-03
用途: 植物の鉢底石に
その他業種

以前はキッチンネットを使用してましたが、すぐに劣化し破けてしまいました。こんな商品があるとは知らなかったので、これから大活躍しそうです!

1が参考にしています
対象商品 : 46852366
2024-02-01
用途: 鉢底石のパック用に

プランターの鉢底石浮き上がり対策として使用しています。石をネットに入れて端をステープラーで止めるだけで簡単に対策できました。

1が参考にしています
対象商品 : 46852366
2022-06-15
用途: 鉢の植え替え
サービス業

今まで、代用品の水切りネットを使っていましたが、破れやすくて使いにくかったので、専用品のこちらを購入してみましたところ、さすがにしっかりしてとても良かったです。もっと早く使えば良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 46852366
2021-05-17
用途: 家庭菜園(プランター栽培)
その他業種

とても丈夫で、使いやすいです。
イラストにホチキス止めがあったらなおよかったです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする