花ごころ
まくだけ!らくらく土の改良材
まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。
abコンポが土壌の地力を高めます。
長期にわたって、植物に栄養を補給します。
成分
abコンポ
使用の目安
65cmプランター:1L、6号鉢:200mL、10号鉢:1L、菜園・庭:50cm×100cmの面積に対し5L
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46852418
-
1ケース(0.5L×40袋)
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46852409
-
1袋(0.5L)
¥
125
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください