アドバンススマートイージー・カール

アドバンススマートイージー・カール - モッズ・ヘアアドバンススマートイージー・カール - モッズ・ヘアアドバンススマートイージー・カール - モッズ・ヘアアドバンススマートイージー・カール - モッズ・ヘアアドバンススマートイージー・カール - モッズ・ヘアアドバンススマートイージー・カール - モッズ・ヘアアドバンススマートイージー・カール - モッズ・ヘアアドバンススマートイージー・カール - モッズ・ヘア

ナチュラルストレートからカールまで。
1本で使いやすいイージー・カール
がコンパクト・スマートに。
1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない
ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット
髪滑りの良いグロスシャインコーティング
360℃回転コード
世界中どこでも使える海外兼用
オリジナルポーチ付き

消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時)電源(V)単相100-240ACコード長さ(m)1.7付属品オリジナルポーチ材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC質量(g)約260最高温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296電源自動OFF約30分後立ち上がり時間約30秒(100℃時点)温度設定3段階(140・180・200℃)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46852016MHI-2584-Kブラック
オープン
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
46852025MHI-2584-Wホワイト
オープン
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする