曜日別特売

消費税 増税対策 スタンプ 木製

消費税 増税対策 スタンプ 木製 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 木製 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 木製 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 木製 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 木製 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 木製 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 木製 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 木製 - PLUS(プラス)[文具]
(4件のレビュー)

増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。
8%と記載されている、書類や商品タグなどを簡単に訂正、軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。
簡単に修正可能なスタンプで、今ある書類を無駄にせず活用いただけます。
[木製のゴム印タイプ]
スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)

用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ!仕様消費税スタンプ種別木製ゴム印対応オプション52994文字サイズ(mm)3.7印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※木製ゴム印は、別途インクが必要なスタンプです。(スタンプ台は別売です。)
全12種類を絞り込む
文字内容
12種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4685974352931消費税 %5×25
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
4685975952932消費税 8%5×25
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り7点です
4685976852933消費税 10%5×25
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
4685977752934+税5×10
オープン519
519
571(税込)
7日以内出荷
4685978652935税抜5×10
オープン519
519
571(税込)
4日以内出荷
4685979552936税込5×10
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
4685980452937(消費税 円含む)5×45
オープン1,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り2点です
4685981352938(10%対象 円)5×45
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
4685982952939(8%対象 円)5×45
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
4685983852940( %対象 円)5×45
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
4685984752941注)※印は軽減税率(8%)適用商品5×60
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
46859856529425×5
オープン519
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46859768
2024-01-08
用途: インボス対応
京免製畳有限会社製造業

インボス対応していない領収書にスタンプを押しました。早く届いて助かりました

対象商品 : 46859804
2023-10-11
用途: 領収書に

今までは必要なかったのですが私の所は税込み価格で販売していますので、インボイスが始まり領収書に消費税が明確になるようにするために購入しました。

対象商品 : 46859804
2023-12-12
用途: 領収書に押印
建設業・工事業

領収書に押印して使ってます。こんな物まであるのかと感心しました。

対象商品 : 46859768
2023-11-01
用途: 請求書、領収書等に追加するため
その他業種

請求書、領収書に必要ということで急ぎ購入。
品薄で日数はかかったが、手書きよりは楽に作業が出来るので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする