消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印

消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印 - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 組み合わせ印 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。
軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。
プッシュオフゴム印は、それぞれで1行印としても、各ハンコを連結して組み合わせてもご使用いただけます。8%と10%を組み合わせて、簡単に使用可能な便利なスタンプです。
[連結できるプッシュオフゴム印タイプ]
スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)

用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ!仕様消費税スタンプ種別プッシュオフゴム印印面サイズ(mm)5×49対応オプション52994文字サイズ(mm)3.7印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※プッシュオフゴム印は、別途インクが必要なスタンプです。(スタンプ台は別売です。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4685986552943(10%対象 円)
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4685987452944(8%対象 円)
オープン1,198
769
アウトレット
846(税込)
当日出荷
残り17点です
4685988352945( %対象 円)
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
4999900652950注)※印は軽減税率(8%)適用商品
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46859865
2023-10-18
用途: 現行の請求書鏡紙のインボイス対応に使用
有限会社大金商事運輸・通信業

紙に押すときに力加減を気にしないと「10%対象    円」の空白部分にも黒く色がのることがある。
ゴム彫り文字部分の厚みが浅いと感じました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする