曜日別特売

消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプ

消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプ - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプ - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプ - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプ - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプ - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプ - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプ - PLUS(プラス)[文具]消費税 増税対策 スタンプ 回転印 シャイニースタンプ - PLUS(プラス)[文具]

増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。
8%と記載されている、書類や商品タグなどを簡単に訂正、軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。
[回転印スタンプタイプ]
中にある印面が回転して捺印される、連続捺印可能なインク補充型のスタンプです。

用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ!仕様消費税スタンプ種別回転印(スタンプ台内蔵式)印面サイズ(mm)5×10対応オプション37972、37973文字サイズ(mm)3.7印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4685989952946+税
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
4685990852947税抜
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
4685991752948税込
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
4685992652949
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする