SMT
ハイフレックスホモジナイザー
高周波ブラシレスモータを搭載した高速ホモジナイザー。安定したトルク特性を持ち、カーボンブラシを使用していませんので火花・粉塵の心配がありません。コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX18000
質量(kg)
約8
電源
AC100V 50/60Hz 5A
制御方式
インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式
モーター(W)
150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×413
タイマー
1~165分及び連続
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46862166
HF93(本体のみ)
5~1000
¥
310,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862175
HF93-1
5~30
¥
340,900
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862184
HF93-1G
5~40
¥
341,600
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862193
HF93-2
30~100
¥
345,100
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862209
HF93-2G
30~100
¥
344,200
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862218
HF93-3
60~200
¥
351,500
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862227
HF93-4
100~500
¥
356,100
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862236
HF93-5
500~1000
¥
378,100
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください