曜日別特売

パワースターラー

パワースターラー - アサヒ理化製作所

強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。

回転数(min-1[r.p.m])50~2300質量(kg)4電源AC100V 50/60Hzモーター(W)DCモータ 80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(mL)50~10000くらいまで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46862245AMG-S4000G
90,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
46862254AMG-H12000G
116,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする