SMT
プロセスホモジナイザー
タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので、滅菌も容易に行えます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX18000
質量(kg)
約6
電源
AC100V 50/60Hz 3A
制御方式
サイリスタ制御方式
モーター(W)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×396
タイマー
15分及び連続
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46862263
PH91(本体のみ)
5~1000
¥
198,000
¥
189,000
¥
207,900
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46862279
PH91-1
5~30
¥
228,900
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862288
PH91-1G
5~40
¥
229,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862297
PH91-2
30~100
¥
233,100
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862306
PH91-2G
30~100
¥
232,200
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862315
PH91-3
60~200
¥
239,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862324
PH91-4
100~500
¥
244,100
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46862333
PH91-5
500~1000
¥
266,100
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください