曜日別特売

ホットプレートスターラー 6連式

ホットプレートスターラー 6連式 - 日伸理化

同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。

回転数(min-1[r.p.m])約300~1500撹拌容量(L)(0.1~2)×6付属品30mm撹拌子×6個質量(kg)14電源AC100V 50/60Hz 15A最高温度(℃)250モーターくま取りモータ×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46862349SW-600H
345,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする