曜日別特売

マグネチックスターラー6連式

マグネチックスターラー6連式 - 日伸理化

6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質撹拌台:SUS304質量(kg)2.8電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W283×D183内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46862376SW-M60
139,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする