日伸理化
強磁力スターラー
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
70~1400
付属品
40mm撹拌子1個
材質
撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工
質量(kg)
4.2
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
インダクションモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×147
撹拌容量(mL)
100~20000
撹拌台寸法(mm)
W225×D245mm
マグネット
フェライト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46862394
SW-502J
¥
91,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください