曜日別特売

超音波分散機

超音波分散機 - SMT

小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。微量遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。

付属品チップ:MS-3(チタン合金製) Φ3×L136mm出力(W)50・コントローラ・モニター付電源AC100V 50/60Hz 2A周波数(kHz)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)182×320×110機能発振:連続・パルサー(スイッチ切換による)寸法(Φ×mm)振動子:32×160出力調整ボリュームにて調整最大振幅40μm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46862428UH-50
430,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする