日伸理化
超強磁力スターラー
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
80~1500
付属品
撹拌子40mm×1個
モーター
DCブラシレス 30W
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
撹拌容量(mL)
撹拌台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46862455
SW-RS077
2.8
AC100V 50/60z 8A(外部出力含む)
196×214×80
100~10000
190×186
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
46862437
SW-RS777D
3.8
AC100V 50/60Hz 8A(外部出力含む)
277×286×80
100~20000
W270×D270
¥
106,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
46862446
SW-RS077D
2.8
AC100V 50/60Hz 8A(外部出力含む)
196×214×80
100~10000
W190×D186
¥
106,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください