曜日別特売

リモート・マルチ15型(コントロールユニット付)

リモート・マルチ15型(コントロールユニット付) - アイシス

従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。

回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500TGK品番0007630812質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数15ケ所間隔(mm)撹拌点:65内容量1個
注意
※環境条件・サイズ・重量はドライブ部についてのみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46862498HP41507
350,000
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする