アサヒ理化製作所
過熱防止器
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)
1.2
出力
端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可
電源
本体:AC100V 50/60Hz
センサー
付属:K熱電対 シリカガラス被覆
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×150×85
出力容量
MAX15A
リード線(m)
1.5
温度設定範囲(℃)
0~400
内容量
1個
注意
※ADH-400付属センサを使用する場合、200℃までとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46862909
ADH-400
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください