Thermo Fisher Scientific
カラーキャップ洗浄瓶
キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
容量(mL)
500
材質
チューブ PP
材質(本体)
LDPE
キャップタイプ
28
材質(キャップ)
PP
材質(ノズル)
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46864214
2422-2500
黄
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
46864223
2422-3500
青
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
46864239
2422-4500
緑
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
46864248
2422-5500
赤
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください