曜日別特売

活栓付透明丸型瓶 クリアボーイ

活栓付透明丸型瓶  クリアボーイ - Thermo Fisher Scientific

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。

材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66内容量1個
注意
※オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップとアダプタを取外してから行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468652642317-002010(肩口まで)、(ネックまで):12
42,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
468652732317-005020(肩口まで)、(ネックまで):22.5
54,220
52,980
58,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする