曜日別特売

強化瓶 カーボーイ

強化瓶  カーボーイ - Thermo Fisher Scientific

完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。

材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛キャップタイプ83B口内径(Φmm)64内容量1個
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468653862226-002010(肩口まで)
43,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
468653952226-005020(肩口まで)
60,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする