曜日別特売

洗浄瓶

洗浄瓶 - Thermo Fisher Scientific
(2件のレビュー)

キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。

材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468658762401-0125125
760
759
835(税込)
当日出荷
468658852401-0250JP250
840
839
923(税込)
7日以内出荷
468658942401-0500500
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
468659032401-1000JP1000
1,290
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 厨房機器のメンテナンス
卸売・小売業

他の価格の安いボトルとは違い、耐久性や柔軟性が非常によく使いやすいです。

対象商品 : 46865894
2021-08-22
用途: 機器のメンテナンス

値段は普通のものの3倍ですが、非常に使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする