Thermo Fisher Scientific
大型透明丸型瓶 クリアボーイ
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質
本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE
キャップタイプ
83B
口内径(Φmm)
66
内容量
1個
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46865955
2251-0020
10(肩口まで)、 (ネックまで):12.5
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
46865964
2251-0050
20(肩口まで)、(ネックまで):24
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください