分液ロートスキーブ形

分液ロートスキーブ形 - Thermo Fisher Scientific

ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。

材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE足長(mm)(コック下)65内容量1個
注意
※オートクレーブをかける際には、ストップコック部を取り外して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
キャップサイズ(mm)
本体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468659734300-0125JP1252858
15,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
468659894300-02502503377
15,640
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
468659984300-05005004396
16,940
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
468660074300-1000100053119
21,100
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする