曜日別特売

界線スライドグラス エッチング加工品

界線スライドグラス  エッチング加工品 - 松浪硝子
(2件のレビュー)

高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。

寸法(mm)76×26仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46867294S6300
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46867294
2022-03-07
用途: 生物観察
製造業

届くのが早かったので助かりました。細胞数の確認に使用します。

対象商品 : 46867294
2021-05-24
用途: 勤務する大学の実験研修用
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会教育・研究機関

以前から微生物の測定は、していたので同じものがあることは、知っていたが、
この品物も結構使い勝手が良い。ただし、対物レンズを高倍に変える際に、
枠の部分が邪魔をするので考えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする