曜日別特売

スタンド型 超音波洗浄器

スタンド型  超音波洗浄器 - アイワ

超音波の発振出力は弱から強まで調整(連続可変)でき、出力の強さは発振ランプの明るさで一目で確認できます。超音波の発振音については、防音加工を施してあるので静かな洗浄が可能です。水位センサー付で水槽内の水量が一定以下になると自動的に停止します。洗浄終了をブザー音でお知らせします。

排水方式3/4ボールバルブ外装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(kHz)
出力(W)
槽容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46867328AU-725C-発振:1200約80
900,000
879,800
967,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
46867529AU-301C28(セレクター付)発振:600約42
550,000
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
46867538AU-501CO28(セレクター付)発振:750約60.0
690,000
669,800
736,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする