本多電子
卓上型減圧超音波洗浄器
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)
40
定格出力(W)
200
容量(L)
12
仕様
減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)
質量(kg)
35
槽内寸法(mm)
W280×D220×H254
最高温度(℃)
(使用液)70
入力
AC100V 50/60Hz 500VA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×367×440
タイマー設定
0~60分(1分単位)
振動子
ボルト締めランジュバン振動子
入力電源
AC100V 50/60Hz 500VA
内容量
1個
注意
メーカー品番がWV-231S→WV-231-S1へ変更となりました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46867337
WV-231-S1
¥
745,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません