バンデリン
卓上超音波洗浄器 BANDELIN
1~15分及び連続のタイマー付き。様々な目的に使用できるパワフルな洗浄器。
周波数(kHz)
超音波:35
電源
AC115V 50/60Hz
タイマー
連続、0~15分
材質(洗浄槽)
ステンレス鋼
付属品
専用洗浄カゴ1個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
周波数(kHz)
高周波出力(W)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46867398
RK31
0.6
超音波:35
30
190×85×60
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
46867407
RK156BH
6
超音波:35
215
500×140×150
¥
319,000
¥
318,800
¥
350,680
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください