アイワ
超音波ピペット洗浄器
ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
周波数(kHz)
28
電源
AC100V
タイマー設定
15分計又は連続
排水方式
1/2ボールバルブ
材質(水槽)
PVC
材質
外装:SUS304、水槽:PVC
外装
SUS304
付属品
蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(kHz)
出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46867416
AU-106CR
28
発振:250
¥
378,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46867425
AU-156CR
28
発振:360
¥
438,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46867434
AU-176CR
28
発振:380
¥
478,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください