アイワ
超音波洗浄器
複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)
28
付属品
蓋・洗浄カゴ
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー
15分計又は連続
材質(水槽)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
槽容量(L)
槽内寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46867443
AU-16C
発振:75
約1.8
W150×D135×H100
175×160×210
1.1
¥
42,600
取扱い終了
返品不可
46867468
AU-26C
発振:85
約3.1
W235×D135×H100
265×160×210
1.2
¥
72,000
取扱い終了
返品不可
46867459
AU-25C
発振:85
約3.1
W235×D135×H100
265×160×210
1.2
¥
61,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください