超音波洗浄器 長物・大物卓上型

超音波洗浄器  長物・大物卓上型 - アイワ

水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。

周波数(kHz)28付属品蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ電源AC100V 50Hz/60Hz排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
槽容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46867504AU-150C発振:360約16.0
302,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
46867513AU-225C発振:450約26.0
340,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする