曜日別特売

サーモブロック PCRプレート対応型

サーモブロック PCRプレート対応型 - 日伸理化サーモブロック PCRプレート対応型 - 日伸理化

多種類のPCRプレートがセットでき、スカート付からスカート無まで対応でプレートの着脱も簡単です。高精度のブロック恒温槽として、熱変性専用機としてもお使い頂けます。温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性・安定性を高めました。

温度範囲(℃)(室温+5)~110温度精度±0.1~0.5℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最高温度到達時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46872867ND-S013.6(ブロック除く)AC100V 50/60Hz 3.5A150×220×164約11分
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
46872876ND-G9625.3(ブロック除く)AC100V 50/60Hz 5A175×300×164約12分
156,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする