サーモブロック ミニ型

サーモブロック ミニ型 - 日伸理化サーモブロック ミニ型 - 日伸理化

手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。

電源AC100V 50/60Hz 2A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
温度範囲(℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
温度精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46872885ND-M012.2(ブロック除く)(室温+5)~110108×153×163±0.05~±0.1℃
99,800
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
46872894NDC-1003.5(ブロック除く)5~100132×174×238(フタ除く)±0.1~±0.3℃
199,800
199,000
218,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする