曜日別特売

デュワー瓶

デュワー瓶 - Thermo Fisher Scientific

氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。

材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468729194150-10001
37,440
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
468729284150-20002
40,020
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
468729374150-40004
43,920
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
468729464150-900010
80,700
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする