ISOLAB
デシケーター 上口コック付
DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。
外径(Φmm)
コックノズル:8
内容量
1個
注意
※高さは上部プラスチックキャップをのぞく全高です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
規格
中板直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46874416
-
268
200型
190
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
46874425
-
325
250型
240
¥
102,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
46874434
-
340
300型
290
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください