IWAKI(AGCテクノグラス)
広口メジュームびん(青キャップ付)
ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)
ホウケイ酸ガラス製
ねじ規格
GL-45
材質(キャップ)
PP
キャップ
4506CAP
材質(シールリング)
PP
内容量
1個
全7種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
100
250
500
1000
2000
5000
10000
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46874477
1516/04D
100
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46874495
1516/08D
500
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46874504
1516/10D
1000
¥
4,610
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46874513
1516/12D
2000
¥
16,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46874529
1516/16D
5000
¥
37,590
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46874538
1516/18D
10000
¥
88,450
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46874486
1516/06D
250
¥
1,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください