曜日別特売

広口メジュームびん(赤キャップ付)

広口メジュームびん(赤キャップ付) - IWAKI(AGCテクノグラス)

ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。

材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(mL)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
容量(mL)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468746171516/04RED-100
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
468746351516/08RED-500
4,7604,698
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
468746441516/10RED-1000
5,9005,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
468746531516/12RED-2000
17,81016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
46874669S/31516/16D-5000
38,25037,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
46874678S/31516/18D-10000
86,05083,980
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
090844101516/10RED【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1000
5,6705,598
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
468746261516/06RED-250
2,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする