吸引装置

吸引装置 - 三商

装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。

セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300吸引能力12/14L/min(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46875843S-101V
103,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする