曜日別特売

吸引装置(バイオハザード対策用)

吸引装置(バイオハザード対策用) - 三商

排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。

セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177吸引能力12/14L/min(50/60Hz)内容量1個
注意
※安全キャビネットで使用することを目的としています。キャビネット内のサクション口に接続してお使い下さい。その他のご使用方法はお勧めできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46875859S-302VBH
124,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする