三商
吸引パイプ
付属品
1mチューブ
材質
ステンレスSUS304
全長(mm)
300
寸法(Φmm)
キャピラリー:3、グリップ:7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46875877
S-SP
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください