フィッシャー
バイオハザードオートクレーブバッグ
破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品
口締め用ワイヤータイ
材質
PP
厚さ(μm)
51
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
200×300
300×610
360×480
610×760
610×910
790×970
940×1220
内容量
1セット(100枚)
1セット(200枚)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46876209
01-828A
1セット(200枚)
200×300
赤
¥
9,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46876218
01-828B
1セット(200枚)
360×480
赤
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
46876227
01-826A
1セット(200枚)
300×610
透明
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46876236
01-826B
1セット(200枚)
610×760
透明
¥
31,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46876245
01-826C
1セット(200枚)
610×910
透明
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46876254
01-826D
1セット(200枚)
790×970
透明
¥
49,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46876263
01-826E
1セット(100枚)
940×1220
透明
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください