曜日別特売

細口試薬瓶

細口試薬瓶 - Thermo Fisher Scientific

半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。

材質本体 LDPE、キャップ PP目盛内容量1ケース(12本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
キャップタイプ
口内径(Φmm)
本体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468656932003-9025JP8キャップ付:45201425
2,460
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
468657092003-9050JP15キャップ付:58201425
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
468657182003-0001JP30キャップ付:61201434
3,180
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
468657272003-0002JP60キャップ付:85201437
3,580
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
468657362003-0004JP125キャップ付:101241850
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
468657452003-0008JP250キャップ付:133241861
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
468657542003-0016500キャップ付:170282173
8,060
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
468657632003-9016500キャップ付:17038-4302773
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする