超音波洗浄器
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
電波法型式指定取得済
周波数(kHz)28
電源AC100V 50/60Hz
排水方式1/2ボールバルブ内装
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
内容量1個
器具洗浄/超音波洗浄器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07