プラスチック製園芸フルイアミ 3枚付

プラスチック製園芸フルイアミ 3枚付 - ミネックスメタルプラスチック製園芸フルイアミ 3枚付 - ミネックスメタルプラスチック製園芸フルイアミ 3枚付 - ミネックスメタル
用途土や小石の選別・根分けなどに。付属品網3枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ポリプロピレン外径(Φmm)330材質(網)鉄(亜鉛メッキ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4687742633CM
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする