曜日別特売

ステンレス製フルイ アミ2枚付

ステンレス製フルイ アミ2枚付 - ミネックスメタルステンレス製フルイ アミ2枚付 - ミネックスメタル
(2件のレビュー)

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。
フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。

用途土や小石の選別・根分けなどに。付属品網2枚(荒目・細目)材質(本体)ステンレス外径(Φmm)210材質(網)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4687743521CM
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46877435
2021-09-13
用途: プランターの土の再利用に
サービス業

ヒマワリの後の土で、小さな根っこは混ざりまくりですが、大きな根っこは取れました。
500円硬貨サイズのカブトムシの幼虫のフンは荒目では全てすりぬけてしまい、役に立ちませんでした。

対象商品 : 46877435
2019-10-30
用途: 園芸用
教育・研究機関

今まで使っていたフルイは大きくて、作業能率的には良いのでしょうが、大きい分フルイ自体が重く、土や砂利を入れると更に重く、ふるうのも力が必要でした。
このフルイはかなり小ぶりですが、アルミで本体も軽く、扱いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする