ステンレスフルイ用替アミ 30CM

ステンレスフルイ用替アミ 30CM - ミネックスメタルステンレスフルイ用替アミ 30CM - ミネックスメタルステンレスフルイ用替アミ 30CM - ミネックスメタル
(3件のレビュー)
用途ステンフルイ 30cm用の替フィルター材質外径(Φmm)287内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
網目(mm)
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46877469荒目約7荒目
オープン
259
285(税込)
当日出荷
46877478中目約5中目
オープン
259
285(税込)
当日出荷
46877487細目約3細目
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46877469
2023-05-29
用途: ペレット選別作業時
池川木材工業有限会社製造業

安いですが、機能は十分です。網だけの販売をしていただけるので、大変有難いです。

対象商品 : 46877469
2023-05-09
用途: 石の選別

手持ちのふるいのアミが破れ購入。他社のふるいでの使用のためほんの少し小さくやや使いずらかった。

対象商品 : 46877469
2021-12-23
用途: 播種植替用培土、肥料などを篩う時

既存の枠にピッタリ収まり満足です。ご近所ホームセンタで購入したフルイは、枠はステンレスなのに何故かアミが鉄製のため直ぐ朽ち果て抜けて枠だけ残り困ってましたが、これで復活しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする