ステンレスフルイ用替アミ 37CM

ステンレスフルイ用替アミ 37CM - ミネックスメタルステンレスフルイ用替アミ 37CM - ミネックスメタルステンレスフルイ用替アミ 37CM - ミネックスメタル
(1件のレビュー)
用途ステンフルイ 37cm用の替フィルター材質外径(Φmm)360内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
網目
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46877496細目細目約3
オープン
359
395(税込)
当日出荷
46877505中目中目約5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
46877514荒目荒目約7
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46877505
2022-12-23
用途: 庭枝焼却炉の部品

炉内のロストルの上に敷いてある網の予備用として購入しました。どうしても高温になるために網を長期使用することはできないのでホームセンターで37センチのサイズはいくら探してみてもありませんでしたが、ようやく見つけることができ、何枚か購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする